Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EPIC H-Q-5-KIT STECKERKIT,OBEN EING,HQ5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-8602999
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     H-Q-5-KIT
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
EPIC-Steckverbinder
epic-steckverbinder stecker
epic steckverbinder
Steckverbindermontage: Kabelmontage
  • Kontaktüberzug: -
  • Rastermaß: -
  • Produktpalette: EPIC HBS
  • Kontaktmaterial: Kupfer
  • Steckverbindergehäusegröße: HQ 5
  • Anzahl der Reihen: 2 Reihe(n)
  • Kontaktanschluss: Crimpanschluss
  • Ausführung: Stecker, Buchse
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Kontaktausführung: Stiftkontakt, Buchsenkontakt
  • Anzahl der Kontakte: 5 Kontakt(e)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Bauteile, Leistungssteckverbinder, Rechteckige, Steckverbinder, EPIC, H-Q-5-KIT, 8602999, 860-2999
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 24,27*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 40,37*
    € 48,04
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 37,98*
    € 45,20
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 34,82*
    € 41,44
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 32,54*
    € 38,72
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 31,38*
    € 37,34
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 30,73*
    € 36,57
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 30,08*
    € 35,80
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 29,06*
    € 34,58
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 24,27*
    € 28,88
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.