Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB CT-AHD.12 TIMER, AUSSCHALTVERZÖG., 7BEREICHE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-8642010
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     CT-AHD.12
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Industrierelais
Nachlauf-Relais
Nachlaufrelais
Zeitrelais
Zeit, min.: 0.05 s
  • Produktpalette: CT-D
  • Versorgungsspannung, max.: 240 VAC
  • Timer-Ausgang: 1 Umschaltrelais
  • Anzahl Timing-Bereiche: 7 Bereich(e)
  • Nennstrom: 6 A
  • Zeit, max.: 100 h
  • Verbindung / Anschluss: Schraubanschlüsse
  • Timerfunktionen: Rückfallverzögert
  • SVHC: To Be Advised
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: nachlauf-relais abb, industrierelais, zeitrelais rückfallverzögert, Analoge, Automatisierung, DIN-Schiene, Einbauanzeigen, Einbauinstrumente, instrumente, Prozesssteuerung, Timer, ABB, CT-AHD.12, 8642010, 864-2010
    Angebote (14)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 6,90*
    ab € 29,13*
    € 41,86*
    19 Tage
    nicht lagernd
    € 4,45*
    ab € 32,54*
    € 42,45*
    13 Tage
    nicht lagernd
    € 5,90*
    ab € 33,40*
    € 43,23*
    € 8,95*
    ab € 36,73*
    € 44,78*
    Lager 139
    39
    € 14,99*
    ab € 65,98*
    € 79,19*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 79,19*
    € 94,24
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 76,28*
    € 90,77
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 72,42*
    € 86,18
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 70,14*
    € 83,47
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 69,50*
    € 82,71
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 65,98*
    € 78,52
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    ABB
    1SVR427035R0000
    ab € 96,52*
    Zubehör
    ABB
    1SVR427032R0000
    ab € 43,62*
    Zubehör
    ABB
    1SVR427034R0000
    ab € 63,98*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.