Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMICROELECTRONICS STM809MWX6F MPU LOW RESET 4.38V, SOT23-3, 809


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-8690405
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     STM809MWX6F
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
4000 CMOS
Mikroprozessor
Prozessorüberwachungs-IC
Watchdog-IC
Produktpalette: -
  • Versorgungsspannung, max.: 5.5 V
  • MSL: -
  • Reset-Ausgang: Aktiv-Low
  • Anzahl der Pins: 3 Pin(s)
  • Bauform - digitaler IC: SOT-23
  • IC-Gehäuse / Bauform: SOT-23
  • Schwellenspannung: 4.38 V
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Verzögerungszeit: 210 ms
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • Anzahl der überwachten Spannungen: 1 Monitor(e)
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Qualifikation: -
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Versorgungsspannung, min.: 1.2 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: 4000 cmos, (PMIC), Halbleiter, ICs, Power-Management-ICs, Überwachungsschaltungen, STMICROELECTRONICS, STM809MWX6F, 8690405, 869-0405
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    1
    € 6,90*
    ab € 0,21*
    € 0,54*
    Lager 139
    46960
    5
    € 14,99*
    ab € 0,243*
    € 1,276*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 1,276*
    € 1,51844
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,011*
    € 1,20309
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,891*
    € 1,06029
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,611*
    € 0,72709
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,466*
    € 0,55454
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,358*
    € 0,42602
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,307*
    € 0,36533
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,303*
    € 0,36057
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,243*
    € 0,28917
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 6,38* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.