Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO JR9235-1M BLACK MESSLEITUNG, SCHW., 1M, 15V, 4A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-8694052
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     JR9235-1M BLACK
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Messkabel
Messleitung
messleitung lamellenstecker schwarz...
messkabel bananenstecker
Anschlusslänge - imperial: -
  • Anschlusslänge - metrisch: -
  • Isolatorfarbe: -
  • Teststecker B: 4mm-Bananenstecker, Turmstecker
  • Teststecker A: 4mm-Bananenstecker, Turmstecker
  • Produktpalette: -
  • Nennstrom: -
  • Nennspannung: -
  • SVHC: Lead (14-Jun-2023)
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: messkabel, Bananensteckverbinder, Messleitungen, Messtechnik, Tastköpfe, MULTICOMP PRO, JR9235-1M BLACK, 8694052, 869-4052
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 3,28*
      
    Preis gilt ab 7.500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 4,95*
    € 5,89
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 4,73*
    € 5,63
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 4,58*
    € 5,45
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 4,32*
    € 5,14
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 4,14*
    € 4,93
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 3,28*
    € 3,90
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Deltron
    290-0001-01
    ab € 8,09*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.