Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TELEMECANIQUE SENSORS XCKJ10511H29 ENDLAGENSCHALTER


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-8729948
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     XCKJ10511H29
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Endlagenschalter
Endschalter
Grenztaster
Grenzwerttaster
Kontaktkonfiguration: 1NO / 1NC
  • Produktpalette: XCKJ
  • Betätigungskraft, max.: -
  • Betätiger für Endschalter / Grenztaster: Rollenhebel
  • DC-Kontaktstrom, max.: 10 A
  • AC-Kontaktspannung, max.: 240 V
  • AC-Kontaktstrom, max.: 10 A
  • SVHC: To Be Advised
  • DC-Kontaktspannung, max.: 250 V
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Positionsschalter, Leitungseinführung, Mechanischer Sicherheitsschalter, Antriebskopf Schwenkhebel, Endschalter Rollenhebel, Positionsschalterhebel, endschalter telemecanique, leitungseinführung, Automatisierung, Industrielle, Prozesssteuerung, Schalt, Steueranlagen, TELEMECANIQUE SENSORS, XCKJ10511H29, 8729948, 872-9948
    Angebote (9)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    22 Tage
    nicht lagernd
    € 4,45*
    ab € 37,84*
    € 49,23*
    19 Tage
    unbekannt
    € 6,99*
    ab € 38,20*
    € 50,73*
    5 Tage
    4
    € 6,95*
    ab € 39,36*
    € 52,29*
    € 4,00*
    ab € 45,83*
    € 60,75*
    Lager 139
    2
    Frei Haus
    ab € 93,12*
    € 112,20*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 112,20*
    € 133,52
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 108,98*
    € 129,69
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 104,04*
    € 123,81
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 99,97*
    € 118,96
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 99,44*
    € 118,33
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 93,12*
    € 110,81
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.