Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NEXPERIA BZX384-C33,115 ZENER-DIODE, 33V, 5%, SOD-323


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-8735603
Hersteller:
     Nexperia
Herst.-Nr.:
     BZX384-C33,115
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
SMD-Diode
Z-Diode
Zenerdiode
Produktpalette: BZX38
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • Diodenmontage: Oberflächenmontage
  • Anzahl der Pins: 2 Pin(s)
  • Verlustleistung: 300 mW
  • Qualifikation: -
  • Zener-Spannung, nom.: 33 V
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • Bauform - Diode: SOD-323
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: smd diode, Dioden, Einzelne, Gleichrichter, Thyristoren, Transistoren, Zener-Dioden, NEXPERIA, BZX384-C33,115, 8735603, 873-5603
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    100
    € 8,95*
    ab € 0,0507*
    € 0,0768*
    Lager 139
    1948
    5
    € 14,99*
    ab € 0,0333*
    € 0,1711*
    1
    € 6,90*
    ab € 0,0426*
    € 0,2469*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,1711*
    € 0,20361
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,1192*
    € 0,14185
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,0864*
    € 0,10282
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,049*
    € 0,05831
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,0471*
    € 0,05605
    pro Stück
    ab 1500 Stück
    € 0,0463*
    € 0,0551
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,0333*
    € 0,03963
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 0,8555* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.