Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FORGE FEL-F115R2112V12 LED, SPLED ROT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-8738955
Hersteller:
     Forge
Herst.-Nr.:
     FEL-F115R2112V12
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LED Anzeigelampen
led anzeigelampen rot 12 v
led anzeigelampen
led anzeigelampen 12v
Produktpalette: FEL-F115
  • MSL: -
  • Lichtstrom bei Test: 3.4 lm
  • Lichtstärke bei Test: -
  • Durchlassstrom If, max.: -
  • LED-Farbe: Rot
  • Wellenlänge, typ.: 635 nm
  • Abstrahlwinkel: -
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • SVHC: No SVHC (19-Jan-2021)
  • Verlustleistung Pd: -
  • Durchlassstrom bei Prüfung: 35 mA
  • Durchlassspannung bei Prüfung: 12 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Einfarbige, High-Brightness-LEDs, Komponenten, LED-Beleuchtung, FORGE, FEL-F115R2112V12, 8738955, 873-8955
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,716*
      
    Preis gilt ab 30.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 2,33*
    € 2,7727
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,64*
    € 1,9516
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 1,447*
    € 1,72193
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,171*
    € 1,39349
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,981*
    € 1,16739
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,951*
    € 1,13169
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,896*
    € 1,06624
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,716*
    € 0,85204
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Idealtek
    ST-LED
    ab € 134,27*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.