Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ERSA 162 LD/SB LÖTSPITZE, ABGEWINKELT, 45ø, 3.6MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-875053
Hersteller:
     Ersa Löttechnik
Herst.-Nr.:
     162 LD/SB
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ersatzlötspitze
Lötpatronen
Lötspitzen
ersadur lötspitze angeschrägt
Produktpalette: -
  • Zur Verwendung mit: Multitip 08
  • Breite der Spitze/Düse: 3.6 mm
  • Spitze/Düse: Abgewinkelt
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: ersa ersatzlötspitze, lötspitzen, düsen, Löttechnik, Werkstattbedarf, Werkzeuge, ERSA, 162 LD/SB, 875053, 875-053
    Angebote (39)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    1
    € 4,00*
    ab € 5,94*
    € 7,91*
    8 Tage
    8
    1
    € 4,95*
    ab € 6,22*
    € 7,92*
    1
    € 6,90*
    ab € 6,42*
    € 8,18*
    4 Tage
    8
    2
    € 5,99*
    ab € 6,41*
    € 8,19*
    Lager 139
    nicht lagernd
    1
    € 14,99*
    ab € 10,31*
    € 13,10*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 13,10*
    € 15,59
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 12,83*
    € 15,27
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 12,15*
    € 14,46
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 11,93*
    € 14,20
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 11,82*
    € 14,07
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 10,31*
    € 12,27
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Duratool
    908-366A-F
    ab € 4,11*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.