Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PANASONIC ECA1VAD4R7X KONDENSATOR ALU-ELKO 4.7UF 35VDC RADIAL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-8766932
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     ECA1VAD4R7X
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Elektrolytkondensator
Äquivalenter Serienwiderstand (ESR): -
  • Produktdurchmesser: 4 mm
  • Produktpalette: AD Series
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: -
  • Anschlussabstand: 1.5 mm
  • Kondensatoranschlüsse: Radial bedrahtet
  • Polarität: Polarisiert
  • Rippelstrom: 22 mA
  • Lebensdauer bei Temperatur: 1000 Stunden bei 85°C
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Kapazitätstoleranz: ± 20%
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Kapazität: 4.7 µF
  • Qualifikation: -
  • Spannung (DC): 35 V
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Produktbreite: -
  • Produkthöhe: 5 mm
  • Produktlänge: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Elko, Panasonic Elko, Radial Kondensator, alu elko panasonic, alu elko, Aluminium-Elektrolytkondensatoren, Bauelemente, Bedrahtete, Kondensatoren, Passive, PANASONIC, ECA1VAD4R7X, 8766932, 876-6932
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,0617*
      
    Preis gilt ab 2.500.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 0,2484*
    € 0,2956
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 0,1712*
    € 0,20373
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,1492*
    € 0,17755
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 0,138*
    € 0,16422
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,11*
    € 0,1309
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,1094*
    € 0,13019
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,102*
    € 0,12138
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,098*
    € 0,11662
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,0864*
    € 0,10282
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 0,0826*
    € 0,09829
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,0617*
    € 0,07342
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Multicomp
    MCGPR35V475M5X11
    ab € 0,0157*
    Ähnlich
    Multicomp
    MCNP35V475M5X11
    ab € 0,016*
    Ähnlich
    Multicomp
    MCRH35V475M5X11
    ab € 0,0176*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.