Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PANASONIC ECA1VAM331X KONDENSATOR, 330æF, 35V, 20%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-8767270
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     ECA1VAM331X
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Elektrolytkondensator
Äquivalenter Serienwiderstand (ESR): -
  • Produktdurchmesser: 10 mm
  • Produktpalette: AM Series
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: Radial bedrahtet
  • Anschlussabstand: 5 mm
  • Kondensatoranschlüsse: Radial bedrahtet
  • Polarität: Polarisiert
  • Rippelstrom: 440 mA
  • Lebensdauer bei Temperatur: 2000 Stunden bei 85°C
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Kapazitätstoleranz: ± 20%
  • Kapazität: 330 µF
  • Qualifikation: -
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Spannung (DC): 35 V
  • Produktbreite: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Produkthöhe: 12.5 mm
  • Produktlänge: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Elko, Panasonic Elko, Radial Kondensator, alu elko panasonic, alu elko, Aluminium-Elektrolytkondensatoren, Bauelemente, Bedrahtete, Kondensatoren, Passive, PANASONIC, ECA1VAM331X, 8767270, 876-7270
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,167*
      
    Preis gilt ab 2.500.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 0,55*
    € 0,6545
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,391*
    € 0,46529
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,33*
    € 0,3927
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,302*
    € 0,35938
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,262*
    € 0,31178
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,246*
    € 0,29274
    pro Stück
    ab 1800 Stück
    € 0,224*
    € 0,26656
    pro Stück
    ab 9000 Stück
    € 0,215*
    € 0,25585
    pro Stück
    ab 18000 Stück
    € 0,207*
    € 0,24633
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,167*
    € 0,19873
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Multicomp
    MCGLR35V337M10X21
    ab € 0,122*
    Ähnlich
    Multicomp
    MCGPR35V337M10X16
    ab € 0,0764*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.