Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PANASONIC ECA1VAM471X KONDENSATOR, 470æF, 35V, 20%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-8767289
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     ECA1VAM471X
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Elektrolytkondensator
Äquivalenter Serienwiderstand (ESR): -
  • Produktdurchmesser: 10 mm
  • Produktpalette: AM Series
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: Radial bedrahtet
  • Anschlussabstand: 5 mm
  • Kondensatoranschlüsse: Radial bedrahtet
  • Polarität: Polarisiert
  • Rippelstrom: 550 mA
  • Lebensdauer bei Temperatur: 2000 Stunden bei 85°C
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Kapazitätstoleranz: ± 20%
  • Kapazität: 470 µF
  • Qualifikation: -
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Spannung (DC): 35 V
  • Produktbreite: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Produkthöhe: 16 mm
  • Produktlänge: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Elko, Panasonic Elko, Radial Kondensator, alu elko panasonic, alu elko, Aluminium-Elektrolytkondensatoren, Bauelemente, Bedrahtete, Kondensatoren, Passive, PANASONIC, ECA1VAM471X, 8767289, 876-7289
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    6248
    1
    € 14,99*
    ab € 0,19*
    € 0,627*
    10
    € 5,95*
    ab € 0,302*
    € 0,6521*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 0,627*
    € 0,74613
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 0,498*
    € 0,59262
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,422*
    € 0,50218
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 0,391*
    € 0,46529
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,322*
    € 0,38318
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,299*
    € 0,35581
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,259*
    € 0,30821
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,249*
    € 0,29631
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 0,23*
    € 0,2737
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,19*
    € 0,2261
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Multicomp
    MCGLR35V477M10X21
    ab € 0,145*
    Ähnlich
    Multicomp
    MCGPR35V477M10X21
    ab € 0,0892*
    Ähnlich
    Multicomp
    MCNP35V477M13X25
    ab € 0,212*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.