Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOREX XC6206P332PRN V REG LDO 0.25A 3.3V, SMD, SOT89-3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-8796998
Hersteller:
     Torex Semiconductor
Herst.-Nr.:
     XC6206P332PRN
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
(PMIC)
Halbleiter
ICs
LDO-Spannungsregler
Ausgangsspannung, max.: -
  • Polarität: Positiver Ausgang
  • Produktpalette: 3.3V 200mA LDO Voltage Regulators
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Eingangsspannung, min.: 1.8 V
  • Eingangsspannung, max.: 6 V
  • Anzahl der Pins: 3 Pin(s)
  • Ausgangsstrom, max.: 500mA
  • Ausgang: Fest
  • Ausgangsspannung, nom.: 3.3V
  • IC-Gehäuse / Bauform: SOT-89
  • Ausgangsspannung, min.: -
  • Dropout-Spannung, typ., bei Strom: 250mV
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • Anzahl der Ausgänge: 1 Ausgänge
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,259*
      
    Preis gilt ab 2.500.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,175*
    € 1,39825
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,938*
    € 1,11622
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,818*
    € 0,97342
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,595*
    € 0,70805
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,477*
    € 0,56763
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,375*
    € 0,44625
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,35*
    € 0,4165
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,319*
    € 0,37961
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,259*
    € 0,30821
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.