Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Lager 139
>
Lager 139 Sortiment
>
Halbleiter
>
Halbleiter - ICs
>
Power-Management-ICs (PMIC)
>
Spannungsregler
>
LDO-Spannungsregler
>
Artikel
LDO-Festspannungsregler, 1.8V bis 6V, 175mV Dropout, 5Vout, 250mAout, SOT-23-3
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
139-8797005
Hersteller:
Torex Semiconductor
Herst.-Nr.:
XC6206P502MR
EAN/GTIN:
k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
(PMIC)
Halbleiter
ICs
LDO-Spannungsregler
Nennausgangsspannung:
5 V
Ausgangsspannung, max.:
-
Polarität:
Positiver Ausgang
Produktpalette:
5V 250mA LDO Voltage Regulators
MSL:
-
Eingangsspannung, min.:
1.8 V
Eingangsspannung, max.:
6 V
Anzahl der Pins:
3 Pin(s)
Ausgang:
Fest
IC-Gehäuse / Bauform:
SOT-23
Ausgangsspannung, min.:
-
Typische Dropout-Spannung bei Strom:
175 mV
Betriebstemperatur, max.:
85 °C
IC-Montage:
Oberflächenmontage
Anzahl der Ausgänge:
1 Ausgänge
Ausgangsstrom, max.:
500 mA
Betriebstemperatur, min.:
-40 °C
SVHC:
No SVHC (17-Jan-2023)
RoHS konform: Ja
... >
Power-Management-ICs (PMIC)
>
Spannungsregler
>
LDO-Spannungsregler
Weitere Suchbegriffe:
Power-Management-ICs
,
Spannungsregler
,
TOREX
,
XC6206P502MR
,
8797005
,
879-7005
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 0,216*
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,035*
€ 1,23165
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,822*
€ 0,97818
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,712*
€ 0,84728
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,517*
€ 0,61523
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,395*
€ 0,47005
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,312*
€ 0,37128
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,282*
€ 0,33558
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,266*
€ 0,31654
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,216*
€ 0,25704
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ROTH ELEKTRONIK RE901 LABORKARTE SMD/SOT-23 MULTI
Roth Elektronik
RE901
ab € 3,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen