Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOREX XC6219B182MRN V REG LDO LOW NOISE 1.8V, SOT23-5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-8797021
Hersteller:
     Torex Semiconductor
Herst.-Nr.:
     XC6219B182MRN
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
(PMIC)
Halbleiter
ICs
LDO-Spannungsregler
Nennausgangsspannung: 1.8 V
  • Ausgangsspannung, max.: -
  • Polarität: Positiver Ausgang
  • Produktpalette: -
  • MSL: -
  • Eingangsspannung, min.: 2 V
  • Eingangsspannung, max.: 6 V
  • Anzahl der Pins: 5 Pin(s)
  • Ausgang: Fest
  • IC-Gehäuse / Bauform: SOT-23
  • Ausgangsspannung, min.: -
  • Typische Dropout-Spannung bei Strom: 300 mV
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • Anzahl der Ausgänge: 1 Ausgänge
  • Ausgangsstrom, max.: 300 mA
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,257*
      
    Preis gilt ab 2.500.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 0,903*
    € 1,07457
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,736*
    € 0,87584
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,626*
    € 0,74494
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,49*
    € 0,5831
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,399*
    € 0,47481
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,334*
    € 0,39746
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,319*
    € 0,37961
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,307*
    € 0,36533
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,257*
    € 0,30583
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Roth Elektronik
    RE901
    ab € 3,42*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.