Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOREX XC6219B332MRN V REG LDO LOW NOISE 3.3V, SOT23-5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-8797064
Hersteller:
     Torex Semiconductor
Herst.-Nr.:
     XC6219B332MRN
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
IC Spannungsregler
ic spannungsregler
Nennausgangsspannung: 3.3 V
  • Ausgangsspannung, max.: -
  • Polarität: Positiver Ausgang
  • Produktpalette: -
  • MSL: -
  • Eingangsspannung, min.: 2 V
  • Eingangsspannung, max.: 6 V
  • Anzahl der Pins: 5 Pin(s)
  • Ausgang: Fest
  • IC-Gehäuse / Bauform: SOT-23
  • Ausgangsspannung, min.: -
  • Typische Dropout-Spannung bei Strom: 200 mV
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • Anzahl der Ausgänge: 1 Ausgänge
  • Ausgangsstrom, max.: 300 mA
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (PMIC), Halbleiter, ICs, LDO-Spannungsregler, Power-Management-ICs, Spannungsregler, TOREX, XC6219B332MRN, 8797064, 879-7064
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,261*
      
    Preis gilt ab 2.500.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,186*
    € 1,41134
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,957*
    € 1,13883
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,847*
    € 1,00793
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,603*
    € 0,71757
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,458*
    € 0,54502
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,354*
    € 0,42126
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,33*
    € 0,3927
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,301*
    € 0,35819
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,261*
    € 0,31059
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Roth Elektronik
    RE901
    ab € 3,42*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.