Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Passive Bauelemente
>
Kondensator
>
Radial Kondensator
>
Artikel
NICHICON UPM1A222MHD KONDENSATOR, 2200æF, 10V, 20%
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
139-8812403
Hersteller:
Nichicon
Herst.-Nr.:
UPM1A222MHD
EAN/GTIN:
k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Radial Kondensator
radial kondensator
Äquivalenter Serienwiderstand (ESR):
-
Produktdurchmesser:
12.5 mm
Produktpalette:
PM
Bauform / Gehäuse des Kondensators:
Radial bedrahtet
Anschlussabstand:
5 mm
Kondensatoranschlüsse:
Radial bedrahtet
Polarität:
Polarisiert
Rippelstrom:
1.71 A
Lebensdauer bei Temperatur:
5000 Stunden bei 105°C
Betriebstemperatur, max.:
105 °C
Kapazitätstoleranz:
± 20%
Betriebstemperatur, min.:
-55 °C
Kapazität:
2200 µF
Qualifikation:
-
Spannung (DC):
10 V
SVHC:
6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (23-Jan-2024)
Produktbreite:
-
Produkthöhe:
25 mm
Produktlänge:
-
RoHS konform: Ja
... >
Kondensatoren
>
Aluminium-Elektrolytkondensatoren
>
Bedrahtete Aluminium-Elektrolytkondensatoren
Weitere Suchbegriffe:
Aluminium-Elektrolytkondensatoren
,
Bauelemente
,
Bedrahtete
,
Kondensatoren
,
Passive
,
NICHICON
,
UPM1A222MHD
,
8812403
,
881-2403
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 0,392*
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,86*
€ 2,2134
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,332*
€ 1,58508
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,842*
€ 1,00198
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,792*
€ 0,94248
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,666*
€ 0,79254
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,528*
€ 0,62832
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,498*
€ 0,59262
pro Stück
ab 800 Stück
€ 0,496*
€ 0,59024
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,486*
€ 0,57834
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,484*
€ 0,57596
pro Stück
ab 8000 Stück
€ 0,482*
€ 0,57358
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,392*
€ 0,46648
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Panasonic EEUFC1A222L Kondensator Schwarz, Weiß Festkondensator Zylindrische Gleichstrom
Panasonic
EEUFC1A222L
ab € 0,40*
Ähnlich
MULTICOMP PRO MCRH10V228M13X21 KONDENSATOR, 2200æF, 10V, 20%
Multicomp
MCRH10V228M13X21
ab € 0,127*
Ähnlich
Panasonic EB-A, THT Aluminium-Elektrolyt Kondensator 2200μF ±20% / 10V dc, Ø 12.5mm x 20mm, bis 105°C
Panasonic
EEUEB1A222
ab € 0,49*
Ähnlich
RUBYCON 10ZL2200MEFC12.5X20 KONDENSATOR, 2200æF, 10V, 20%
Rubycon
10ZL2200MEFC12.5X20
ab € 0,34*
Ähnlich
Vishay Aluminium-Elektrolyt Kondensator 2200μF / 10V dc
Vishay
MAL213664222E3
ab € 0,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen