Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LAIRD 8271-0100-76 KLEBEBAND, KUPFERFOLIE, 16.5M X 25.4MM


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-8868514
Hersteller:
     Laird Technologies
Herst.-Nr.:
     8271-0100-76
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abschirmband
ESD-Klebeband
Kupfer-Klebeband
Kupferklebeband
Banddicke, gesamt: 3mil (0.075mm)
  • Produktpalette: 8271
  • Rollenlänge - metrisch: 16.5 m
  • Rollenlänge - imperial: 18 yard
  • Bandbreite - Imperial: 1 Zoll
  • Leitfähigkeit: Leitfähig
  • Bandtyp: Kupfer
  • Bandbreite - Metrisch: 25.4 mm
  • SVHC: No SVHC (19-Jan-2021)
  • Klebstoff: Acrylklebstoff
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: abschirmband kupfer, esd klebeband, Aluminiumklebebänder, Elektronikanwendungen, Klebebänder, Kupfer, Werkstattbedarf, Werkzeuge, LAIRD, 8271-0100-76, 8868514, 886-8514
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 163,62*
      
    Preis gilt ab 500 Rollen
    1 Rolle enthält 1 Stück (ab € 163,62* pro Stück)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Rolle
    € 234,70*
    € 279,29
    pro Rolle
    ab 2 Rollen
    € 228,00*
    € 271,32
    pro Rolle
    ab 5 Rollen
    € 186,09*
    € 221,45
    pro Rolle
    ab 10 Rollen
    € 180,30*
    € 214,56
    pro Rolle
    ab 500 Rollen
    € 163,62*
    € 194,71
    pro Rolle
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    C.K Tools
    C80788
    ab € 10,03*
    Zubehör
    Stanley
    10-601
    ab € 49,71*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.