Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Kabel, Steckverbinder und Zubehör
>
Elektrobänder
>
Abschirmband
>
Aluklebeband
>
Artikel
LAIRD 8277-0050-77 KLEBEBAND, ALUFOLIE, 15M X 12.7MM
Menge:
Rolle
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
139-8868549
Hersteller:
Laird Technologies
Herst.-Nr.:
8277-0050-77
EAN/GTIN:
k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abschirmband
Alu Klebeband
Aluband
Alufolienband
Banddicke, gesamt:
3mil (0.075mm)
Produktpalette:
-
Rollenlänge - metrisch:
15 m
Rollenlänge - imperial:
49.2 ft
Bandbreite - Imperial:
0.5 Zoll
Leitfähigkeit:
Leitfähig
Bandtyp:
Aluminium
Bandbreite - Metrisch:
12.7 mm
SVHC:
No SVHC (19-Jan-2021)
Klebstoff:
Acrylklebstoff
RoHS konform: Ja
... >
Klebebänder
>
Klebebänder für Elektronikanwendungen
>
Kupfer-, Aluminiumklebebänder
Weitere Suchbegriffe:
Aluklebeband
,
Aluminium-Klebeband
,
Aluminiumband
,
Aluminiumklebeband
,
ESD-Klebeband
,
aluminium-klebeband 15m
,
alu klebeband
,
abschirmband alu
,
Aluminiumklebebänder
,
Elektronikanwendungen
,
Klebebänder
,
Kupfer
,
Werkstattbedarf
,
Werkzeuge
,
LAIRD
,
8277-0050-77
,
8868549
,
886-8549
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 24,93*
Preis gilt ab 3.000 Rollen
1 Rolle enthält 1 Stück (ab € 24,93* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 42,69*
€ 50,80
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 40,60*
€ 48,31
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 31,54*
€ 37,53
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 30,92*
€ 36,79
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 29,78*
€ 35,44
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 24,93*
€ 29,67
pro Rolle
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
C.K Tools C80788 Nähschere 203 mm Edelstahl
C.K Tools
C80788
ab € 10,03*
Zubehör
STANLEY 10-601 KNIFE, DISPOSABLE 50-PIECE-BOX, PK50
Stanley
10-601
ab € 49,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen