Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMP - TE CONNECTIVITY 180429-2 CRIMPHÜLSEN, PK10


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-892520
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     180429-2
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Flachkabelschuh
Flachstecker
Isolatorfarbe: -
  • Produktpalette: FASTON 250
  • Anschlussmaterial: Messing
  • Leiterstärke (AWG), max.: 13 AWG
  • Isoliermaterial: Ohne Isolierung
  • Leiterstärke (AWG), min.: 17 AWG
  • Leiterquerschnitt CSA: 2.5 mm²
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Klemmentyp: Abgewinkelte Flachsteckhülse
  • Flachsteckergröße - Metrisch: 6.35mm x 0.81mm
  • Flachsteckergröße - Imperial: 0.25 Zoll x 0.032 Zoll
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Flachsteckzunge, Flachsteckhülse, te connect.amp autom buchsenkontakt, buchsenkontakt, Crimpanschlüsse, Lötanschlüsse, Steckhülsen, Steckverbinder, Stoßverbinder, AMP - TE CONNECTIVITY, 180429-2, 892520, 892-520
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    500
    pro Stück
    Frei Haus
    ab € 0,24*
    € 0,39*
    10
    pro Stück
    € 6,90*
    ab € 0,261*
    € 0,557*
    9 Tage
    nicht lagernd
    1
    pro Stück
    € 25,00*
    ab € 0,297*
    € 0,603*
    Lager 139
    422
    1
    pro Paket
    € 14,99*
    ab € 2,37*
    € 4,68*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Paket
    € 4,68*
    € 5,57
    pro Paket
    ab 10 Pakete
    € 3,78*
    € 4,50
    pro Paket
    ab 50 Pakete
    € 3,22*
    € 3,83
    pro Paket
    ab 100 Pakete
    € 3,13*
    € 3,72
    pro Paket
    ab 250 Pakete
    € 3,07*
    € 3,65
    pro Paket
    ab 500 Pakete
    € 2,64*
    € 3,14
    pro Paket
    ab 1000 Pakete
    € 2,49*
    € 2,96
    pro Paket
    ab 2500000 Pakete
    € 2,37*
    € 2,82
    pro Paket
    1 Paket enthält 10 Stück (ab € 0,237* pro Stück)
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    TE Connectivity
    928814-1
    ab € 0,109*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.