Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STATUS SEM1200 TRENNSCHALTER, SIGNALSPLITTER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-898107
Hersteller:
     Status
Herst.-Nr.:
     SEM1200
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Trennschalter
trennschalter
Produktpalette: -
  • Versorgungsspannung, max.: -
  • Stromverbrauch: -
  • Signalaufbereiterausgang: Strom
  • Signalaufbereitereingang: Strom
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • Anzahl der Ausgangskanäle: 2 Kanäle
  • Versorgungsspannung, min.: -
  • Genauigkeit: 0.05 %
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Ausgangstrenner, Automatisierung, Prozesssteuerung, Signalaufbereitung, STATUS, SEM1200, 898107, 898-107
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 231,12*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 283,09*
    € 336,88
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 279,64*
    € 332,77
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 268,60*
    € 319,63
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 256,34*
    € 305,04
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 231,12*
    € 275,03
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.