Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M 8520-4500PL. BUCHSE,LPT,20KONT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-9138641
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     8520-4500PL.
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsenleiste
Federleiste
Flachkabelsteckverbinder
Pfosten-Steckverbinder
Steckverbindermontage: Durchsteckmontage
  • Kontaktüberzug: Vergoldete Kontakte
  • Rastermaß: 2.54 mm
  • Produktpalette: 8500
  • Kontaktmaterial: Kupfer
  • Anzahl der Reihen: 2 Reihe(n)
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2018)
  • Anzahl der Kontakte: 20 Kontakt(e)
  • Steckverbindersysteme: Board-to-Board
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Pfostenverbinder, Leiterplattenbuchse, Leiterplattensteckverbinder, Printklemme, Stiftleiste, leiterplattenbuchse 2-reihig, leiterplattenbuchse, 3m leiterplattenbuchse, Printbuchsen, Steckverbinder, 3M, 8520-4500PL., 9138641, 913-8641
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 8,95*
    ab € 2,91*
    € 4,45*
    € 6,90*
    ab € 2,30*
    € 5,74*
    € 5,95*
    ab € 4,49*
    € 7,04*
    Lager 139
    1078
    € 14,99*
    ab € 3,19*
    € 8,43*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 8,43*
    € 10,03
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 8,03*
    € 9,56
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 6,20*
    € 7,38
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 6,07*
    € 7,22
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 5,79*
    € 6,89
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 4,98*
    € 5,93
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 4,80*
    € 5,71
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 4,61*
    € 5,49
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 3,94*
    € 4,69
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 3,19*
    € 3,80
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.