Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DELTRON ENCLOSURES 461-0010E BOX, DRUCKGUSS, P/C, SCHWARZ A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-9165657
Hersteller:
     Deltron Enclosures
Herst.-Nr.:
     461-0010E
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehäuse
Metallgehäuse
Racks
Schränke
Produktpalette: 461
  • Außenhöhe - imperial: 1.16 Zoll
  • Außenbreite - metrisch: 34.9 mm
  • Außentiefe - metrisch: 88.9 mm
  • Gehäusefarbe: Schwarz
  • Konfigurierbar: Nein
  • Gehäusetyp: S
  • IP-Schutzart: IP54
  • Außenbreite - Zoll: 1.37 Zoll
  • Außentiefe - imperial: 3.5 Zoll
  • Außenhöhe - metrisch: 29.5 mm
  • NEMA-Bewertung: -
  • Gehäusematerial: Aluminiumdruckguss
  • SVHC: No SVHC (10-Jun-2022)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: DELTRON ENCLOSURES, 461-0010E, 9165657, 916-5657
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 10,26*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 22,68*
    € 26,99
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 22,39*
    € 26,64
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 14,81*
    € 17,62
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 13,96*
    € 16,61
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 13,21*
    € 15,72
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 12,66*
    € 15,07
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 10,26*
    € 12,21
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Deltron
    000-035-004
    ab € 0,996*
    Zubehör
    Deltron
    000-035-100
    ab € 15,13*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.