Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KNIPEX 98 65 41 ELEKTRIKER-HANDSCHUHE VDE 1000V GR10


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-9168583
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     98 65 41
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektrikerhandschuh
Elektrikerhandschuhe
Gummi-Handschuh
Gummihandschuh
Produktpalette: -
  • Sicherheitseinstufung: EN60903
  • Gender: -
  • Handschuhfarbe: Rot
  • Handschuhmaterial: Gummi
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2018)
  • Handschuhgröße: 10
  • Handschuhform: Stulpenhandschuhe
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Angebote (20)
    Lagerstand
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    9 Tage
    nicht lagernd
    pro Stück
    € 6,90*
    ab € 38,55*
    € 49,10*
    pro Stück
    € 4,90*
    ab € 38,10*
    € 50,10*
    4 Tage
    8999999
    pro Stück
    € 4,95*
    ab € 39,60*
    € 50,37*
    17 Tage
    nicht lagernd
    pro Stück
    € 4,95*
    ab € 39,52*
    € 50,38*
    Lager 139
    14
    pro Paar
    € 14,99*
    ab € 55,89*
    € 78,71*
    Menge:  Paar  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Paar
    € 78,71*
    € 93,66
    pro Paar
    ab 2 Paar
    € 76,48*
    € 91,01
    pro Paar
    ab 3 Paar
    € 67,31*
    € 80,10
    pro Paar
    ab 5 Paar
    € 65,49*
    € 77,93
    pro Paar
    ab 10 Paar
    € 62,35*
    € 74,20
    pro Paar
    ab 20 Paar
    € 60,30*
    € 71,76
    pro Paar
    ab 3000 Paar
    € 55,89*
    € 66,51
    pro Paar
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.