Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

YAGEO YC164-JR-072K2L WIDERSTANDSARRAY, ARV241 1206 2K2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-9234535
Hersteller:
     Yageo
Herst.-Nr.:
     YC164-JR-072K2L
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Widerstands-Netzwerk
Anzahl der Widerstände: 4 Resistors
  • Anschlussabstand: 0.8 mm
  • Produktpalette: YC Series
  • Widerstandstechnologie: Dickschichtwiderstand
  • Widerstandsmontage: Oberflächenmontage
  • Widerstandsanschlüsse: Konvex
  • Temperaturkoeffizient: ± 200ppm/°C
  • Nennleistung: 63 mW
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: 1206 [Metrisch 3216]
  • Betriebstemperatur, max.: 155 °C
  • Netzwerkelement: Isoliert
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Nennspannung: 50 V
  • Widerstandstyp: Array
  • Qualifikation: -
  • Nennleistung pro Widerstand: 62.5 mW
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Produktbreite: 1.6 mm
  • Produkthöhe: 0.6 mm
  • Produktlänge: 3.2 mm
  • Widerstandstoleranz: ± 5%
  • Widerstand: 2.2 kohm
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Festwiderstände, Festwiderstandsnetzwerke, Passive, YAGEO, YC164-JR-072K2L, 9234535, 923-4535
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,0133*
      
    Preis gilt ab 25.000.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,0775*
    € 0,09223
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,0342*
    € 0,0407
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,0253*
    € 0,03011
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,0198*
    € 0,02356
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,0195*
    € 0,02321
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,0177*
    € 0,02106
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,0172*
    € 0,02047
    pro Stück
    ab 25000000 Stück
    € 0,0133*
    € 0,01583
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Licefa
    V11-7
    ab € 81,07*
    Zubehör
    Licefa
    V11-7-6-10
    ab € 150,87*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.