Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

YAGEO YC164-JR-073K3L WIDERSTANDSARRAY, ARV241 1206 3K3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-9234543
Hersteller:
     Yageo
Herst.-Nr.:
     YC164-JR-073K3L
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SMD Widerstand
Widerstands-Netzwerk
widerstands netzwerk
Anzahl der Widerstände: 4 Resistors
  • Anschlussabstand: 0.8 mm
  • Produktpalette: YC Series
  • Widerstandstechnologie: Dickschichtwiderstand
  • Widerstandsmontage: Oberflächenmontage
  • Widerstandsanschlüsse: Konvex
  • Temperaturkoeffizient: ± 200ppm/°C
  • Nennleistung: 63 mW
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: 1206 [Metrisch 3216]
  • Betriebstemperatur, max.: 155 °C
  • Netzwerkelement: Isoliert
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Nennspannung: 50 V
  • Widerstandstyp: Array
  • Qualifikation: -
  • Nennleistung pro Widerstand: 62.5 mW
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Produktbreite: 1.6 mm
  • Produkthöhe: 0.6 mm
  • Produktlänge: 3.2 mm
  • Widerstandstoleranz: ± 5%
  • Widerstand: 3.3 kohm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Festwiderstände, Festwiderstandsnetzwerke, Passive, YAGEO, YC164-JR-073K3L, 9234543, 923-4543
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    100
    € 5,95*
    ab € 0,0191*
    € 0,0464*
    100
    € 6,90*
    ab € 0,0304*
    € 0,0495*
    Lager 139
    5551
    10
    € 14,99*
    ab € 0,00758*
    € 0,07606*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,07606*
    € 0,09051
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,03351*
    € 0,03988
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,02491*
    € 0,02964
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,01939*
    € 0,02307
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,01602*
    € 0,01906
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,01188*
    € 0,01414
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,0112*
    € 0,01333
    pro Stück
    ab 25000 Stück
    € 0,01003*
    € 0,01194
    pro Stück
    ab 50000 Stück
    € 0,00977*
    € 0,01163
    pro Stück
    ab 25000000 Stück
    € 0,00758*
    € 0,00902
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 0,7606* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Licefa
    V11-7
    ab € 81,09*
    Zubehör
    Licefa
    V11-7-6-10
    ab € 144,02*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.