Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

YAGEO TC164-FR-0710RL WIDERSTANDSARRAY, ARC242 1206 10R


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-9234683
Hersteller:
     Yageo
Herst.-Nr.:
     TC164-FR-0710RL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Widerstands-Netzwerk
widerstands netzwerk
Anzahl der Widerstände: 4 Resistors
  • Anschlussabstand: 0.8 mm
  • Produktpalette: TC Series
  • Widerstandstechnologie: Dickschichtwiderstand
  • Widerstandsmontage: Oberflächenmontage
  • Widerstandsanschlüsse: Konkav
  • Temperaturkoeffizient: ± 200ppm/°C
  • Nennleistung: 63 mW
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: 1206 [Metrisch 3216]
  • Betriebstemperatur, max.: 155 °C
  • Netzwerkelement: Isoliert
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Nennspannung: 50 V
  • Widerstandstyp: Array
  • Qualifikation: -
  • Nennleistung pro Widerstand: 62.5 mW
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Produktbreite: 1.6 mm
  • Produkthöhe: 0.6 mm
  • Produktlänge: 3.2 mm
  • Widerstandstoleranz: ± 1%
  • Widerstand: 10 ohm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Festwiderstände, Festwiderstandsnetzwerke, Passive, YAGEO, TC164-FR-0710RL, 9234683, 923-4683
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,0171*
      
    Preis gilt ab 25.000.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,1413*
    € 0,16815
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,0629*
    € 0,07485
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,0465*
    € 0,05534
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,0351*
    € 0,04177
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,0309*
    € 0,03677
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,0236*
    € 0,02808
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,0228*
    € 0,02713
    pro Stück
    ab 25000 Stück
    € 0,0218*
    € 0,02594
    pro Stück
    ab 50000 Stück
    € 0,0213*
    € 0,02535
    pro Stück
    ab 25000000 Stück
    € 0,0171*
    € 0,02035
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Licefa
    V11-7
    ab € 81,09*
    Zubehör
    Licefa
    V11-7-6-10
    ab € 144,02*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.