Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

YAGEO RC2010FK-071ML DICKSCHICHTWIDERSTAND 1M 1% 0.5W 2010


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-9235744
Hersteller:
     Yageo
Herst.-Nr.:
     RC2010FK-071ML
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
dickfilmwiderstand
Produktpalette: RC_L Series
  • Widerstandstechnologie: Dickschichtwiderstand
  • Temperaturkoeffizient: ± 100ppm/°C
  • Nennleistung: 750 mW
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: 2010 [Metrisch 5025]
  • Betriebstemperatur, max.: 155 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Nennspannung: 200 V
  • Widerstandstyp: Universell
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Produktbreite: 2.5 mm
  • Produktlänge: 5 mm
  • Widerstandstoleranz: ± 1%
  • Widerstand: 1 Mohm
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Festwiderstände, Passive, SMD-Chip-Widerstände, YAGEO, RC2010FK-071ML, 9235744, 923-5744
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,0237*
      
    Preis gilt ab 1.000.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,1256*
    € 0,14946
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,0773*
    € 0,09199
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,063*
    € 0,07497
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,0545*
    € 0,06486
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 0,0453*
    € 0,05391
    pro Stück
    ab 4000 Stück
    € 0,0359*
    € 0,04272
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,0326*
    € 0,03879
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,031*
    € 0,03689
    pro Stück
    ab 20000 Stück
    € 0,0299*
    € 0,03558
    pro Stück
    ab 40000 Stück
    € 0,0287*
    € 0,03415
    pro Stück
    ab 1000000 Stück
    € 0,0237*
    € 0,0282
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Licefa
    V11-7
    ab € 80,32*
    Zubehör
    Licefa
    V11-7-6-10
    ab € 151,60*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.