Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

YAGEO RC0603JR-SKE24L WIDERSTAND KIT, RC0603, 0603, E24


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-9239871
Hersteller:
     Yageo
Herst.-Nr.:
     RC0603JR-SKE24L
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bauelemente
Festwiderstände
Passive
Sortimente
Produktpalette: RC_L Series
  • Anzahl der Produkte im Kit: -
  • Widerstandswerte: 1R bis 10M
  • Nennleistung: 100mW
  • Lieferumfang des Kits: R-Chipwiderstände RC21
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Widerstandstoleranz: ± 5%
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 118,01*
      
    Preis gilt ab 500 Sätze
    1 Satz enthält 1 Stück (ab € 118,01* pro Stück)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Satz
    € 157,50*
    € 187,43
    pro Satz
    ab 2 Sätze
    € 156,30*
    € 186,00
    pro Satz
    ab 5 Sätze
    € 138,45*
    € 164,76
    pro Satz
    ab 10 Sätze
    € 128,34*
    € 152,72
    pro Satz
    ab 500 Sätze
    € 118,01*
    € 140,43
    pro Satz
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.