Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO MCAB 035060-33 FERRITPERLE, 93 OHM, 3A, AXIAL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-9265236
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     MCAB 035060-33
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drahtwiderstand
Ferritperlen
drahtwiderstand
Produktpalette: -
  • Ferritmontage: Durchsteckmontage
  • Bauform/Gehäuse der Ferritperle: Axial bedrahtet
  • DC-Nennstrom: 3 A
  • DC-Widerstand, max.: -
  • Toleranz der Impedanz: -
  • Impedanz: 93 ohm
  • Betriebstemperatur, max.: -
  • Betriebstemperatur, min.: -
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Produktbreite: -
  • Produkthöhe: -
  • Produktlänge: 6 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (EMI), (RFI), Bauelemente, elektromagnetischen, Emissionen, Ferrit-Sortimente, Ferrite, Hochfrequenzstörungen, Passive, Unterdrückung, von, MULTICOMP PRO, MCAB 035060-33, 9265236, 926-5236
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,0206*
      
    Preis gilt ab 25.000.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,1623*
    € 0,19314
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,0977*
    € 0,11626
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,0626*
    € 0,07449
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,051*
    € 0,06069
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,0448*
    € 0,05331
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,0355*
    € 0,04225
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,0351*
    € 0,04177
    pro Stück
    ab 25000 Stück
    € 0,0295*
    € 0,03511
    pro Stück
    ab 50000 Stück
    € 0,0255*
    € 0,03035
    pro Stück
    ab 25000000 Stück
    € 0,0206*
    € 0,02451
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Multicomp
    MCAB 035075-33
    ab € 0,0211*
    Zubehör
    Multicomp
    MCAB 035090-33
    ab € 0,0213*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.