Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO 23NB 423226 DROSSEL, SMD, 5A, 20Z


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-9265260
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     23NB 423226
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drosselspule
Ferritperlen
SMD Drossel
smd drossel
Produktpalette: -
  • Ferritmontage: Oberflächenmontage
  • Bauform/Gehäuse der Ferritperle: -
  • DC-Nennstrom: 5 A
  • DC-Widerstand, max.: 600 µohm
  • Toleranz der Impedanz: -
  • Impedanz: 49 ohm
  • Betriebstemperatur, max.: -
  • Betriebstemperatur, min.: -
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Produktbreite: 3 mm
  • Produkthöhe: 2.55 mm
  • Produktlänge: 4 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (EMI), (RFI), Bauelemente, elektromagnetischen, Emissionen, Ferrit-Sortimente, Ferrite, Hochfrequenzstörungen, Passive, Unterdrückung, von, MULTICOMP PRO, 23NB 423226, 9265260, 926-5260
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,0607*
      
    Preis gilt ab 300.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,3463*
    € 0,4121
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,3352*
    € 0,39889
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,1324*
    € 0,15756
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,1257*
    € 0,14958
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 0,1225*
    € 0,14578
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,0956*
    € 0,11376
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,0747*
    € 0,08889
    pro Stück
    ab 300000 Stück
    € 0,0607*
    € 0,07223
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.