Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Passive Bauelemente
>
Induktivitäten
>
Drosselspule
>
Artikel
MULTICOMP PRO SU9V-07010 DROSSEL, GLEICHTAKT, 2X1.0MH, 0.7A
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
139-9265830
Hersteller:
Multicomp
Herst.-Nr.:
SU9V-07010
EAN/GTIN:
k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drosselspule
drosselspule 1mh
drosselspule
Induktivität:
1 mH
Produktpalette:
-
DC-Nennstrom:
700 mA
SVHC:
No SVHC (17-Jan-2023)
RoHS konform: Ja
... >
Unterdrückung von elektromagnetischen Emissionen (EMI) / Hochfrequenzstörungen (RFI)
>
Stromkompensierte Drosseln / Gleichtaktfilter
>
Stromkompensierte Drosseln / Gleichtaktfilter, radial bedrahtet
Weitere Suchbegriffe:
(EMI)
,
(RFI)
,
Bauelemente
,
Drosseln
,
elektromagnetischen
,
Emissionen
,
Gleichtaktfilter
,
Gleichtaktfilter,radial,bedrahtet
,
Hochfrequenzstörungen
,
Passive
,
Stromkompensierte
,
Unterdrückung
,
von
,
MULTICOMP PRO
,
SU9V-07010
,
9265830
,
926-5830
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 0,793*
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,86*
€ 4,5934
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,68*
€ 4,3792
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,55*
€ 1,8445
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,33*
€ 1,5827
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,29*
€ 1,5351
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,12*
€ 1,3328
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,08*
€ 1,2852
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,039*
€ 1,23641
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 1,008*
€ 1,19952
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,983*
€ 1,16977
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,793*
€ 0,94367
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MULTICOMP PRO SU9V-01100 DROSSEL, GLEICHTAKT, 2X10MH, 0.1A
Multicomp
SU9V-01100
ab € 0,786*
Zubehör
MULTICOMP PRO SU9V-05020 DROSSEL, GLEICHTAKT, 2X2.0MH, 0.5A
Multicomp
SU9V-05020
ab € 0,805*
Zubehör
MULTICOMP PRO SU9V-10005 DROSSEL, GLEICHTAKT, 2X0.5MH, 1.0A
Multicomp
SU9V-10005
ab € 0,818*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen