Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Passive Bauelemente
>
Induktivitäten
>
Drosselspule
>
Artikel
MULTICOMP PRO SU10V-15010 DROSSEL, GLEICHTAKT, 2X1.0MH, 1.5A
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
139-9265864
Hersteller:
Multicomp
Herst.-Nr.:
SU10V-15010
EAN/GTIN:
k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drosselspule
drosselspule 1mh
drosselspule
Induktivität:
1 mH
Produktpalette:
-
DC-Nennstrom:
1.5 A
SVHC:
No SVHC (17-Jan-2023)
RoHS konform: Ja
... >
Unterdrückung von elektromagnetischen Emissionen (EMI) / Hochfrequenzstörungen (RFI)
>
Stromkompensierte Drosseln / Gleichtaktfilter
>
Stromkompensierte Drosseln / Gleichtaktfilter, radial bedrahtet
Weitere Suchbegriffe:
(EMI)
,
(RFI)
,
Bauelemente
,
Drosseln
,
elektromagnetischen
,
Emissionen
,
Gleichtaktfilter
,
Gleichtaktfilter,radial,bedrahtet
,
Hochfrequenzstörungen
,
Passive
,
Stromkompensierte
,
Unterdrückung
,
von
,
MULTICOMP PRO
,
SU10V-15010
,
9265864
,
926-5864
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 0,886*
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,31*
€ 5,1289
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,84*
€ 3,3796
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,73*
€ 2,0587
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,58*
€ 1,8802
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,46*
€ 1,7374
pro Stück
ab 700 Stück
€ 1,254*
€ 1,49226
pro Stück
ab 3500 Stück
€ 1,123*
€ 1,33637
pro Stück
ab 7000 Stück
€ 1,106*
€ 1,31614
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,886*
€ 1,05434
pro Stück
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MULTICOMP PRO SU10V-05050 DROSSEL, GLEICHTAKT, 2X5MH, 0.5A
Multicomp
SU10V-05050
ab € 0,872*
Zubehör
MULTICOMP PRO SU10V-20006 DROSSEL, GLEICHTAKT, 2X0.6MH, 2.0A
Multicomp
SU10V-20006
ab € 0,872*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen