Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M 10236-55G3PL BUCHSE,MDR,90ø,36KONT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-9292829
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     10236-55G3PL
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
MDR Buchse
D-Sub Steckverbinder
SUB-D Steckverbinder
d-sub steckverbinder buchse
D-Sub-Steckverbinder: Mini D (Ribbon-Steckverbinder)
  • Steckverbindermontage: Durchsteckmontage, abgewinkelt
  • Kontaktüberzug: Vergoldete Kontakte
  • Steckverbindermaterial: Stahlgehäuse
  • Produktpalette: 102
  • Kontaktmaterial: Kupferlegierung
  • D-Sub-Gehäusegröße: -
  • Kontaktanschluss: Lötanschluss
  • Ausführung: Buchse
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2019)
  • Anzahl der Kontakte: 36 Kontakt(e)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: d-sub steckverbinder, d-sub steckverbinder abgewinkelt, D-Sub-Steckverbinder, Komponenten, Steckverbinder, 3M, 10236-55G3PL, 9292829, 929-2829
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 8,95*
    ab € 4,92*
    € 8,82*
    Lager 139
    nicht lagernd
    € 14,99*
    ab € 3,61*
    € 10,05*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 10,05*
    € 11,96
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 9,59*
    € 11,41
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 6,94*
    € 8,26
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 6,75*
    € 8,03
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 6,48*
    € 7,71
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 5,30*
    € 6,31
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 5,15*
    € 6,13
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 5,01*
    € 5,96
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 4,48*
    € 5,33
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 3,61*
    € 4,30
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    3M
    10136-6000 EL
    ab € 4,73*
    Zubehör
    3M
    10136-3000 PE
    ab € 6,34*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.