Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO MCF 1W 100K KOHLESCHICHTWIDERSTAND 100K 5% 1W AXIAL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-9337695
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     MCF 1W 100K
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drahtwiderstand
Kohleschichtwiderstand
multicomp kohleschichtwiderstand
drahtwiderstand
Produktdurchmesser: 5.5 mm
  • Produktpalette: MCF
  • Widerstandstechnologie: Kohleschicht
  • Temperaturkoeffizient: -700ppm/°C bis 0ppm/°C
  • Nennleistung: 1 W
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: Axial bedrahtet
  • Betriebstemperatur, max.: 155 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Nennspannung: 500 V
  • Widerstandstyp: Universell
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Produktbreite: -
  • Produktlänge: 16 mm
  • Widerstandstoleranz: ± 5%
  • Widerstand: 100 kohm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Durchsteckmontage, Festwiderstände, Passive, Widerstände, MULTICOMP PRO, MCF 1W 100K, 9337695, 933-7695
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,0315*
      
    Preis gilt ab 2.500.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 0,3311*
    € 0,39401
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,1833*
    € 0,21813
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,125*
    € 0,14875
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,0951*
    € 0,11317
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,0817*
    € 0,09722
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,0674*
    € 0,08021
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,0502*
    € 0,05974
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,0429*
    € 0,05105
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,0315*
    € 0,03749
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Multicomp
    MCF 1W 100R
    ab € 0,0287*
    Ähnlich
    Multicomp
    MCF 2W 100R
    ab € 0,0389*
    Ähnlich
    TE Connectivity
    CFR100J100K
    ab € 0,0298*
    Ähnlich
    TT-Welwyn
    MFP1-100K JI
    ab € 0,0593*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.