Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO MF25 16K METALLSCH.WIDERSTAND 16K 1% 250MW AXIAL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-9341390
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     MF25 16K
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drahtwiderstand
Metallschichtwiderstand
drahtwiderstand
Produktdurchmesser: 2.5 mm
  • Produktpalette: MF25 Series
  • Widerstandstechnologie: Metallschichtwiderstand
  • Temperaturkoeffizient: ± 50ppm/°C
  • Nennleistung: 250 mW
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: Axial bedrahtet
  • Betriebstemperatur, max.: 155 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Nennspannung: 250 V
  • Widerstandstyp: Präzisionswiderstand
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • Produktbreite: -
  • Produktlänge: 6.8 mm
  • Widerstandstoleranz: ± 1%
  • Widerstand: 16 kohm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Durchsteckmontage, Festwiderstände, Passive, Widerstände, MULTICOMP PRO, MF25 16K, 9341390, 934-1390
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,0099*
      
    Preis gilt ab 1.000.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,10004*
    € 0,11905
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,07289*
    € 0,08674
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,02975*
    € 0,0354
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,02575*
    € 0,03064
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,02238*
    € 0,02663
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,01691*
    € 0,02012
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,01652*
    € 0,01966
    pro Stück
    ab 25000 Stück
    € 0,01275*
    € 0,01517
    pro Stück
    ab 50000 Stück
    € 0,01249*
    € 0,01486
    pro Stück
    ab 1000000 Stück
    € 0,0099*
    € 0,01178
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.