Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BOURNS 3386W-1-504LF TRIMMPOTI, 500K, 10%, 1-GANG, THT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-9355383
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     3386W-1-504LF
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Cermet-Trimmer
PCB-Trimmer
Potentiometer
Potenziometer
Einstellungsart: Einstellung seitlich
  • Element-Material: Cermet
  • Form / Größe des Trimmers: 3/8 Zoll, quadratisch
  • Produktpalette: 3386 Series
  • MSL: -
  • Potentiometermontage: Durchsteckmontage
  • Temperaturkoeffizient: ± 100ppm/°C
  • Trimmer: Eingängig
  • Anzahl der Umdrehungen: 1 Umdrehung(en)
  • Nennleistung: 500 mW
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: SIP
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Bahnwiderstand: 500 kohm
  • Qualifikation: -
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Produktbreite: 4.83 mm
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • Produkthöhe: 9.53 mm
  • Produktlänge: 9.53 mm
  • Widerstandstoleranz: ± 10%
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Poti, Trimmer, Trimmwiderstand, Trimmer-Potentiometer, cermet-trimmer bourns, trimmer potentiometer, Bauelemente, Passive, Trimmpotentiometer, BOURNS, 3386W-1-504LF, 9355383, 935-5383
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,607*
      
    Preis gilt ab 20.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,112*
    € 1,32328
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 1,087*
    € 1,29353
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,971*
    € 1,15549
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 0,958*
    € 1,14002
    pro Stück
    ab 40 Stück
    € 0,935*
    € 1,11265
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,895*
    € 1,06505
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,823*
    € 0,97937
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,793*
    € 0,94367
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,77*
    € 0,9163
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,757*
    € 0,90083
    pro Stück
    ab 20000 Stück
    € 0,607*
    € 0,72233
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Bourns
    H-90
    ab € 3,29*
    Zubehör
    Bourns
    H-91
    ab € 2,08*
    Zubehör
    Duratool
    9PK-A002
    ab € 2,25*
    Zubehör
    Vishay
    ACCTRITOB308-T000
    ab € 5,44*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.