Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BOURNS 4605X-101-472LF WIDERSTANDSNETZWERK, 4K7


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-9356100
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     4605X-101-472LF
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Widerstands-Netzwerk
widerstands netzwerk
Anzahl der Widerstände: 4 Resistors
  • Anschlussabstand: 2.54 mm
  • Produktpalette: 4600X
  • Widerstandstechnologie: Dickschichtwiderstand
  • Widerstandsmontage: Durchsteckmontage
  • Widerstandsanschlüsse: Leiterplattenstift
  • Temperaturkoeffizient: ± 100ppm/°C
  • Nennleistung: 630 mW
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: SIP
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Netzwerkelement: Busverbunden
  • Qualifikation: -
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Nennspannung: 100 V
  • Widerstandstyp: Netzwerk
  • Produktbreite: 2.49 mm
  • Nennleistung pro Widerstand: 200 mW
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Produkthöhe: 5.08 mm
  • Produktlänge: 12.65 mm
  • Widerstandstoleranz: ± 2%
  • Widerstand: 4.7 kohm
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Festwiderstände, Festwiderstandsnetzwerke, Passive, BOURNS, 4605X-101-472LF, 9356100, 935-6100
    Angebote (7)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    100
    € 4,00*
    ab € 0,10*
    € 0,12*
    1
    € 6,90*
    ab € 0,0814*
    € 0,1306*
    200
    € 8,95*
    ab € 0,0607*
    € 0,1317*
    1 Tag
    110
    20
    Frei Haus
    ab € 0,133*
    € 0,229*
    Lager 139
    4070
    1
    € 14,99*
    ab € 0,0496*
    € 0,2693*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 0,2693*
    € 0,32047
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,1853*
    € 0,22051
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,1278*
    € 0,15208
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,1129*
    € 0,13435
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,0945*
    € 0,11246
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,0752*
    € 0,08949
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,07*
    € 0,0833
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,0647*
    € 0,07699
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,0496*
    € 0,05902
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.