Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BOURNS 4609X-101-220LF WIDERSTANDSNETZWERK, 22R


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-9356894
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     4609X-101-220LF
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Widerstands-Netzwerk
Anzahl der Widerstände: 8 Resistors
  • Anschlussabstand: 2.54 mm
  • Produktpalette: 4600X Series
  • Widerstandstechnologie: Dickschichtwiderstand
  • Widerstandsmontage: Durchsteckmontage
  • Widerstandsanschlüsse: Leiterplattenstift
  • Temperaturkoeffizient: ± 250ppm/°C
  • Nennleistung: 1.13 W
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: SIP
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Netzwerkelement: Busverbunden
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Nennspannung: 100 V
  • Widerstandstyp: Netzwerk
  • Qualifikation: -
  • Nennleistung pro Widerstand: 200 mW
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • Produktbreite: 2.49 mm
  • Produkthöhe: 5.08 mm
  • Produktlänge: 22.81 mm
  • Widerstandstoleranz: ± 1Ohm
  • Widerstand: 22 ohm
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Festwiderstände, Festwiderstandsnetzwerke, Passive, BOURNS, 4609X-101-220LF, 9356894, 935-6894
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,0792*
      
    Preis gilt ab 100.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 0,3084*
    € 0,367
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,2096*
    € 0,24942
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,1412*
    € 0,16803
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,1359*
    € 0,16172
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,1214*
    € 0,14447
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,1092*
    € 0,12995
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,1045*
    € 0,12436
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,0999*
    € 0,11888
    pro Stück
    ab 100000 Stück
    € 0,0792*
    € 0,09425
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.