Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BOURNS 51ABD-B28-B15/B15L POTENTIOMETER, 2FACH, 10K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-9357670
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     51ABD-B28-B15/B15L
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drehpotentiometer
Potentiometer
Potenziometer
Poti
Produktpalette: 51 Series
  • Potentiometermontage: Panelmontage
  • Widerstandstechnologie: Kunststoff, leitfähig
  • Widerstandsverlauf: Linear
  • Anzahl der Einbaustellen: 1
  • Temperaturkoeffizient: ± 1000ppm/°C
  • Potentiometeranschlüsse: Leiterplattenstift
  • Potentiometer: -
  • Anzahl der Umdrehungen: 1 Umdrehung(en)
  • Nennleistung: 500 mW
  • Wellendurchmesser: 6.35 mm
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: -
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Bahnwiderstand: 10 kohm
  • Einstellungsart: Schraubendreherschlitz
  • Länge der Welle: 22.2 mm
  • Betriebstemperatur, min.: 1 °C
  • SVHC: Lead (27-Jun-2024)
  • Produktbreite: 12.5 mm
  • Produkthöhe: 13.25 mm
  • Produktlänge: 38.74 mm
  • Widerstandstoleranz: ± 10%
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: potentiometer, Bauelemente, Passive, Trimmer, BOURNS, 51ABD-B28-B15/B15L, 9357670, 935-7670
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 7,94*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 21,87*
    € 26,03
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 21,61*
    € 25,72
    pro Stück
    ab 3 Stück
    € 20,97*
    € 24,95
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 18,40*
    € 21,90
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 17,33*
    € 20,62
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 14,29*
    € 17,01
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 11,56*
    € 13,76
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 9,98*
    € 11,88
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 9,77*
    € 11,63
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 7,94*
    € 9,45
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Duratool
    9PK-A002
    ab € 2,24*
    Zubehör
    Mentor
    5582.6611
    ab € 5,03*
    Zubehör
    Mentor
    5582.6631
    ab € 3,80*
    Zubehör
    Mentor
    5583.6611
    ab € 5,69*
    Zubehör
    Mentor
    5583.6631
    ab € 5,50*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.