Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DESCO EUROPE / VERMASON 242165 LABEL,ROLLE1000


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-936790
Hersteller:
     DESCO EUROPE / VERMASON
Herst.-Nr.:
     242165
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsplatz
Arbeitsschutz
ESD-Schutz
Etiketten
Etikettendurchmesser: -
  • Etikettenmaterial: Papier
  • Produktpalette: -
  • Art des Etiketts/Aufklebers: Selbstklebend
  • Etikettenfarbe: Schwarz auf Gelb
  • Menge pro Packung: 1000
  • Beschriftung auf Etikett: Attention Observe Precautions For Handling Electrostatic Discharge Sensitive Devices
  • Etikettenhöhe: 25 mm
  • SVHC: No SVHC (08-Jul-2021)
  • Etikettenbreite: 45 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 15,36*
      
    Preis gilt ab 3.000 Rollen
    1 Rolle enthält 1.000 Stück (ab € 0,01536* pro Stück)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Rolle
    € 22,21*
    € 26,43
    pro Rolle
    ab 2 Rollen
    € 22,03*
    € 26,22
    pro Rolle
    ab 5 Rollen
    € 20,62*
    € 24,54
    pro Rolle
    ab 10 Rollen
    € 19,79*
    € 23,55
    pro Rolle
    ab 20 Rollen
    € 19,23*
    € 22,88
    pro Rolle
    ab 3000 Rollen
    € 15,36*
    € 18,28
    pro Rolle
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    C.K Tools
    Z1123
    ab € 2,67*
    Zubehör
    DESCO EUROPE / VERMASON
    238125
    ab € 36,18*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.