Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BROADCOM AFBR-5803Z TRANSCEIVER ETHERNET,DUPLEX,SC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-9450025
Hersteller:
     Broadcom
Herst.-Nr.:
     AFBR-5803Z
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fibre-Channel-Transceiver
LWL-Transceiver
Optischer Transceiver
optischer transceiver
Wellenlänge, typ.: 1300 nm
  • Produktpalette: -
  • Übertragungsrate, max.: 100 Mbps
  • SVHC: Lead (23-Jan-2024)
  • Versorgungsspannung: 5 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Anzeigen, Displays, Glasfaseroptik, LWL-Produkte, Optoelektronik, Transceivermodule, BROADCOM, AFBR-5803Z, 9450025, 945-0025
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 8,95*
    ab € 23,60*
    € 46,16*
    Lager 139
    1116
    € 14,99*
    ab € 26,10*
    € 47,40*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 47,40*
    € 56,41
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 46,04*
    € 54,79
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 39,40*
    € 46,89
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 32,81*
    € 39,04
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 31,82*
    € 37,87
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 31,13*
    € 37,04
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 30,43*
    € 36,21
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 26,10*
    € 31,06
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.