Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BROADCOM AFBR-5803AZ TRANSCEIVER ETHERNET,DUPLEX,SC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-9450041
Hersteller:
     Broadcom
Herst.-Nr.:
     AFBR-5803AZ
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fibre-Channel-Transceiver
LWL-Transceiver
Optischer Transceiver
optischer transceiver
Wellenlänge, typ.: 1300 nm
  • Produktpalette: -
  • Übertragungsrate, max.: 100 Mbps
  • SVHC: Lead (23-Jan-2024)
  • Versorgungsspannung: 5 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Anzeigen, Displays, Glasfaseroptik, LWL-Produkte, Optoelektronik, Transceivermodule, BROADCOM, AFBR-5803AZ, 9450041, 945-0041
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 30,60*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 55,92*
    € 66,54
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 53,80*
    € 64,02
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 46,22*
    € 55,00
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 38,05*
    € 45,28
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 36,94*
    € 43,96
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 36,12*
    € 42,98
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 35,30*
    € 42,01
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 30,60*
    € 36,41
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.