Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Radial Kondensator
>
Artikel
MULTICOMP PRO MCGPR63V108M16X32 KONDENSATOR, 1000æF, 63V, 20%
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
139-9451544
Hersteller:
Multicomp
Herst.-Nr.:
MCGPR63V108M16X32
EAN/GTIN:
k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Radial Kondensator
radial kondensator
Äquivalenter Serienwiderstand (ESR):
-
Produktdurchmesser:
16 mm
Produktpalette:
MCGPR
Bauform / Gehäuse des Kondensators:
Radial bedrahtet
Anschlussabstand:
7.5 mm
Kondensatoranschlüsse:
Radial bedrahtet
Polarität:
Polarisiert
Rippelstrom:
1.4 A
Lebensdauer bei Temperatur:
2000 Stunden bei 85°C
Betriebstemperatur, max.:
85 °C
Kapazitätstoleranz:
± 20%
Kapazität:
1000 µF
Qualifikation:
-
Betriebstemperatur, min.:
-40 °C
Spannung (DC):
63 V
Produktbreite:
-
SVHC:
No SVHC (23-Jan-2024)
Produkthöhe:
32 mm
Produktlänge:
-
RoHS konform: Ja
... >
Kondensatoren
>
Aluminium-Elektrolytkondensatoren
>
Bedrahtete Aluminium-Elektrolytkondensatoren
Weitere Suchbegriffe:
Aluminium-Elektrolytkondensatoren
,
Bauelemente
,
Bedrahtete
,
Kondensatoren
,
Passive
,
MULTICOMP PRO
,
MCGPR63V108M16X32
,
9451544
,
945-1544
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 0,641*
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,82*
€ 3,3558
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2,40*
€ 2,856
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2,09*
€ 2,4871
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,87*
€ 2,2253
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,447*
€ 1,72193
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,296*
€ 1,54224
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,093*
€ 1,30067
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,841*
€ 1,00079
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,821*
€ 0,97699
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,641*
€ 0,76279
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ILLINOIS CAPACITOR 108CKE063M KONDENSATOR, 1000æF, 63V, 20%
Illinois Capacitor
108CKE063M
ab € 0,474*
Ähnlich
MULTICOMP PRO MCRH63V108M16X32 KONDENSATOR, 1000æF, 63V, 20%
Multicomp
MCRH63V108M16X32
ab € 0,476*
Ähnlich
Nichicon PM, THT Aluminium-Elektrolyt Kondensator 1000μF ±20% / 63V dc, Ø 16mm x 40mm, bis 105°C
Nichicon
UPM1J102MHD
ab € 0,949*
Ähnlich
Nichicon PW, THT Aluminium-Elektrolyt Kondensator 1000μF ±20% / 63V dc, Ø 16mm x 31.5mm, bis 105°C
Nichicon
UPW1J102MHD
ab € 0,753*
Ähnlich
Nichicon UVR, THT Aluminium-Elektrolyt Kondensator 1000μF / 63V dc, Ø 16mm, +85°C
Nichicon
UVR1J102MHD1TN
ab € 0,444*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen