Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Taster, MCDTS2, Von oben zu betätigen, Durchsteckmontage, Runde Taste, 160 gf


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-9471642
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     MCDTS2-1N
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Tastschalter
tastschalter
IP-Schutzart: -
  • Schalterabmessungen (L x B): 12mm x 12mm
  • Schaltleistung: 50mA bei 12V DC
  • Produktpalette: MCDTS2
  • Beleuchtung: Nicht beleuchtet
  • Betätigungskraft: 160 gf
  • Betätiger: Runde Taste
  • Betätigerausrichtung: Von oben zu betätigen
  • Schaltermontage: Durchsteckmontage
  • SVHC: To Be Advised
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Relais, Schalter, Schütze, Taster, MULTICOMP, MCDTS2-1N, 9471642, 947-1642
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,145*
      
    Preis gilt ab 2.500.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 0,459*
    € 0,54621
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 0,423*
    € 0,50337
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,329*
    € 0,39151
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,304*
    € 0,36176
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,225*
    € 0,26775
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,208*
    € 0,24752
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,20*
    € 0,238
    pro Stück
    ab 1500 Stück
    € 0,191*
    € 0,22729
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 0,183*
    € 0,21777
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,145*
    € 0,17255
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Multicomp
    KTSC-21B
    ab € 0,0599*
    Zubehör
    Multicomp
    KTSC-21I
    ab € 0,0604*
    Zubehör
    Multicomp
    KTSC-21Y
    ab € 0,0603*
    Zubehör
    Multicomp
    KTSC-21R
    ab € 0,0612*
    Zubehör
    Multicomp
    KTSC-21K
    ab € 0,0528*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.