Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Taster, MCDTS6, Von oben zu betätigen, Durchsteckmontage, Runde Taste, 160 gf


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-9471766
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     MCDTS6-5N
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Tastschalter
tastschalter
IP-Schutzart: -
  • Schalterabmessungen (L x B): 6mm x 6mm
  • Schaltleistung: 50mA bei 12V DC
  • Produktpalette: MCDTS6
  • Beleuchtung: Nicht beleuchtet
  • Betätigungskraft: 160 gf
  • Betätiger: Runde Taste
  • Betätigerausrichtung: Von oben zu betätigen
  • Schaltermontage: Durchsteckmontage
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Relais, Schalter, Schütze, Taster, MULTICOMP, MCDTS6-5N, 9471766, 947-1766
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,1006*
      
    Preis gilt ab 2.500.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 0,3224*
    € 0,38366
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 0,2959*
    € 0,35212
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,2339*
    € 0,27834
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,2178*
    € 0,25918
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,1619*
    € 0,19266
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,151*
    € 0,17969
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,1447*
    € 0,17219
    pro Stück
    ab 1500 Stück
    € 0,1369*
    € 0,16291
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 0,1308*
    € 0,15565
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,1006*
    € 0,11971
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Multicomp
    MCDTS6-5K
    ab € 0,1009*
    Ähnlich
    Multicomp
    MCDTS6-5R
    ab € 0,104*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.