Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JST (JAPAN SOLDERLESS TERMINALS) B3P-VH(LF)(SN) STECKER,LPT,VERTIKAL,3KONT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-9492011
Hersteller:
     Japan Solderless Terminals
Herst.-Nr.:
     B3P-VH(LF)(SN)
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LF-Steckverbinder
Leiterplattenbuchse
Stiftleiste
leiterplattenbuchse
Steckverbinderkragen: Teilweise umhüllt
  • Kontaktüberzug: Verzinnte Kontakte
  • Rastermaß: 3.96 mm
  • Produktpalette: VH
  • Kontaktmaterial: Messing
  • Anzahl der Reihen: 1 Reihe(n)
  • Kontaktanschluss: Durchsteckmontage, gerade
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Anzahl der Kontakte: 3 Kontakt(e)
  • Steckverbindersysteme: Wire-to-Board
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Steckverbinder, Stiftleisten, JST (JAPAN SOLDERLESS TERMINALS), B3P-VH(LF)(SN), 9492011, 949-2011
    Angebote (7)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    1000
    Frei Haus
    ab € 0,123*
    € 0,16*
    20
    € 6,90*
    ab € 0,122*
    € 0,194*
    Lager 139
    432091
    100
    € 14,99*
    ab € 0,0594*
    € 0,2406*
    5
    € 6,90*
    ab € 0,0883*
    € 0,2437*
    1 Tag
    402
    10
    Frei Haus
    ab € 0,26*
    € 0,45*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 100 Stück
    € 0,2406*
    € 0,28631
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,2091*
    € 0,24883
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,1401*
    € 0,16672
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,1192*
    € 0,14185
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,0874*
    € 0,10401
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,0801*
    € 0,09532
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,0748*
    € 0,08901
    pro Stück
    ab 20000 Stück
    € 0,0715*
    € 0,08509
    pro Stück
    ab 50000 Stück
    € 0,0674*
    € 0,08021
    pro Stück
    ab 500000 Stück
    € 0,0594*
    € 0,07069
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
    Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 24,06* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Japan Solderless Terminals
    VHR-3N
    ab € 0,044*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.