Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Passive Bauelemente
>
Widerstand
>
Drahtwiderstand
>
Artikel
TT ELECTRONICS / WELWYN RC55Y-32K4BI WIDERSTAND, 32K4, 0.10%, 250MW, AXIAL
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
139-9501711
Hersteller:
TT-Welwyn
Herst.-Nr.:
RC55Y-32K4BI
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Drahtwiderstand
drahtwiderstand
Produktdurchmesser:
2.5 mm
Produktpalette:
RC55
Widerstandstechnologie:
Metallschichtwiderstand
Temperaturkoeffizient:
± 15ppm/°C
Nennleistung:
250 mW
Bauform/Gehäuse des Widerstands:
Axial bedrahtet
Betriebstemperatur, max.:
155 °C
Betriebstemperatur, min.:
-55 °C
Nennspannung:
200 V
Widerstandstyp:
Präzisionswiderstand
Qualifikation:
-
SVHC:
No SVHC (23-Jan-2024)
Produktbreite:
-
Produktlänge:
7.2 mm
Widerstandstoleranz:
± 0.1%
Widerstand:
32.4 kohm
RoHS konform: Ja
... >
Passive Bauelemente
>
Festwiderstände
>
Widerstände für Durchsteckmontage
Weitere Suchbegriffe:
Bauelemente
,
Durchsteckmontage
,
Festwiderstände
,
Passive
,
Widerstände
,
TT ELECTRONICS / WELWYN
,
RC55Y-32K4BI
,
9501711
,
950-1711
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 0,766*
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,90*
€ 9,401
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,25*
€ 3,8675
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,53*
€ 3,0107
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,81*
€ 2,1539
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,51*
€ 1,7969
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,41*
€ 1,6779
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,194*
€ 1,42086
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 1,044*
€ 1,24236
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,906*
€ 1,07814
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,766*
€ 0,91154
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HOLSWORTHY - TE CONNECTIVITY H832K4BYA WIDERSTAND, 32K4, 0.10%, 250MW, AXIAL
TE Connectivity
H832K4BYA
ab € 0,535*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen