Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AEL CRYSTALS X32K768L104 QUARZ, 32.768KHZ, 12.5PF, 8MM X 3MM DM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-9509682
Hersteller:
     AEL Crystals
Herst.-Nr.:
     X32K768L104
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Quarz Halbleiter
Quarz Oszillator
quarz halbleiter
Produktpalette: -
  • Betriebstemperatur, max.: 60 °C
  • Frequenztoleranz + / -: 20 ppm
  • Belastungskapazität: 12.5 pF
  • Quarzgehäuse: Zylinder, radial bedrahtet, 8mm x 3mm Durchm.
  • Nennfrequenz: 32.768 kHz
  • Frequenzstabilität + / -: -
  • Betriebstemperatur, min.: -10 °C
  • SVHC: No SVHC (19-Jan-2021)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Oszillatoren, Quarze, Resonatoren, AEL CRYSTALS, X32K768L104, 9509682, 950-9682
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,0992*
      
    Preis gilt ab 2.500.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 0,1636*
    € 0,19468
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,1477*
    € 0,17576
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,1454*
    € 0,17303
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,1408*
    € 0,16755
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,1286*
    € 0,15303
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,0992*
    € 0,11805
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.