Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Passive Bauelemente
>
Quarz Halbleiter
>
Artikel
AEL CRYSTALS X14M745600L225 QUARZ, 14.745600MHZ
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
139-9509852
Hersteller:
AEL Crystals
Herst.-Nr.:
X14M745600L225
EAN/GTIN:
k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Quarz Halbleiter
quarz halbleiter
Produktpalette:
HC49S
Betriebstemperatur, max.:
60 °C
Frequenztoleranz + / -:
50 ppm
Belastungskapazität:
30 pF
Quarzgehäuse:
Durchsteckmontage, 11.05mm x 4.65mm
Nennfrequenz:
14.7456 MHz
Frequenzstabilität + / -:
50 ppm
Betriebstemperatur, min.:
-10 °C
SVHC:
No SVHC (19-Jan-2021)
RoHS konform: Ja
... >
Passive Bauelemente
>
Quarze, Oszillatoren & Resonatoren
>
Quarze
Weitere Suchbegriffe:
Oszillatoren
,
Quarze
,
Resonatoren
,
AEL CRYSTALS
,
X14M745600L225
,
9509852
,
950-9852
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,182*
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,357*
€ 0,42483
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,296*
€ 0,35224
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,292*
€ 0,34748
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,262*
€ 0,31178
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,232*
€ 0,27608
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,182*
€ 0,21658
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
FISCHER ELEKTRONIK PQ 18 PRÄZISIONSSOCKEL F. QUARZE, PRINTMONTAGE
Fischer Elektronik
PQ 18
ab € 0,891*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen