Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DOLD PH 9260.91 AC 24 - 240V AC 50A HALBLEITERRELAIS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-9515640
Hersteller:
     DOLD
Herst.-Nr.:
     PH 9260.91 AC 24 - 240V AC 50A
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
Thyristersteller
Thyristorleistungssteller
Kontaktkonfiguration: -
  • Laststrom: 50 A
  • Schaltmodus: Nulldurchgang
  • Produktpalette: PH 9260
  • Betriebsspannung, min.: 24 VAC
  • Relaismontage: Panelmontage
  • Relaisanschlüsse: Schraubbar
  • Betriebsspannung, max.: 240 VAC
  • Regelspannung, min.: 4 VDC
  • Regelspannung, max.: 32 VDC
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: halbleiterrelais, Relais, Schalter, Schütze, Taster, DOLD, PH 9260.91 AC 24 - 240V AC 50A, 9515640, 951-5640
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 41,76*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 58,51*
    € 69,63
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 56,69*
    € 67,46
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 53,17*
    € 63,27
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 49,64*
    € 59,07
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 46,34*
    € 55,14
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 41,76*
    € 49,69
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.